Legrand Legrand (171 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Module de télécommande 230VA pour applique tête de lit 4 sorties d'éclairage
LEGRAND
Module de télécommande 230VA pour applique tête de lit Mosaic pour 4 sorties d'éclairage
Module de télécommande pour appliques - commande 2 sorties éclairage + volets
LEGRAND
Module de télécommande 230VA pour applique tête de lit pour 2 sorties d'éclairage et volets roulants
GREEN-I - Télécommande infra-rouge pour configuration des détecteurs
LEGRAND
GREEN-I Télécommande infra-rouge permettant une configuration rapide des capteurs GREEN-I
Passerelle de configuration pour hublots NFC
LEGRAND
Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité en infrarouge ou NFC - fonctionne avec l'application Legrand Close Up via technologie Bluetooth - recharge via port mini USB
Télécommande modulaire multifonctions connectée radio - BAES et alarme incendie
LEGRAND
Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée radio pour bloc d'éclairage et alarme incendie - livrée avec 10 ans de communication sur réseau LTE-M d'Orange
Télécommande modulaire multifonctions connectée IP pour BAES et alarme incendie
LEGRAND
Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie - permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent
BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecté
LEGRAND
Legrand - BAES d'évacuation ECO1 standard à LEDs 45lm-1h plastique IP43-IK07 SATI Autodiag
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP43 IK07 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT
BAES d'évacuation encastré à LEDs 45lm 1h Kickspot IP40 IK04 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'évacuation encastré Kickspot à LEDs 45 lumens 1 heure IP40 IK04 SATI Connecté - avec batteries Ni-Cd - fourni avec étiquette universelle repositionnable et recyclable - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
Etiquette de maintenance pour BAES, BAES + BAEH et BAEH
LEGRAND
Etiquette de maintenance pour BAES, BAES + BAEH et BAEH 20mm x 70mm avec traitement spécial permettant l'écriture toutes encres et la pose immédiate sur le bloc - conforme à la norme NF C 71-830
BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs plastique IP43 IK07 SATI Connecté
LEGRAND
BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
BAES d'ambiance encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'ambiance encastré à LEDs 320 lumens 1 heure Kickspot IP40 IK04 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Adressable
LEGRAND
BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 plastique/inox SATI Adressable avec fonction Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP66 IK10 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'ambiance saillie étanche à LEDs 400 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP43 IK07 SATI Adressable
LEGRAND
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Adressable pour ERP et ERT - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
Batterie Ni-Mh 1,2V 1,1 Ah pour BAES Adressable et SATI Connecté
LEGRAND
Batterie 1 élément Ni-Mh 1,2 V - 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté références 062525, 062526, 062550, 062552, 062560, 062561, 062625, 062626, 062650, 062660, 062629, 062634
Plaque signalisation évacuation verticale éclairage par la tranche BAES et LSC
LEGRAND
Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage des blocs d'éclairage de sécurité par la tranche - IP43 - livrée avec 2 vis pour fixation sur le bloc
Etiquette d'évacuation adhésive pour BAES : flèche vers le bas
LEGRAND
Etiquette de signalisation universelle d'évacuation avec 2 silhouettes de personne sortant par une porte et une flèche directionnelle droite - adhésive, sécable et transparente visible depuis une distance de 20m
Grille standard IK10 pour BAES, LSC d'évacuation et BAEH à LEDs IP43 et IP66
LEGRAND
Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65, blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 à LEDs - grille en fils d'acier couleur inox - résistance aux chocs 20 joules
Ampoule culot E10 3,6V - 1A 3,6W pour BAES
LEGRAND
Ampoule culot E10 3,6V 3,6W 1A pour maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité références 062525, 062526