Câble souple de commande CNOMO 7G1 TGL résistant aux huiles de coupe

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 7
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 1 mm²

Câble souple de commande CNOMO 7G1 à la coupe pour machines-outils, protection contre la présence d’huile de coupe ou d’acide, utilisés en construction automobile.

 
 

Détails du produit

Vv5f cnomo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile

Nbre de conducteurs

7

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

Section du conducteur

1 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Gamme

Vv5f cnomo

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.