Câble de raccordement et câble de commande, 2X0.75,U0/U: 300/500 V, PVC, Identif

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 2
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 0.75 mm²
ICON

Câble de raccordement et câble de commande, 2X0.75,U0/U: 300/500 V, PVC, Identification des conducteurs: Chiffres, Blindé, flexible

 
 

Détails du produit

Ölflex® eb cy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

37.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

124 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec conducteur de protection

Non

diamètre externe approx.

6.2 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

Nbre de conducteurs

2

blindage

Oui

tension nominale U0

300 V

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine

polychlorure de vinyle (PVC)

blindage sur câblage

tresse

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

cuivre

Couleur de la gaine

bleu

élément de câblage

autre

tension nominale U

500 V

poids

56 kg/km

marquage du conducteur

chiffres

isolation des fils

polychlorure de vinyle (PVC)

Section du conducteur

0.75 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Gamme

Ölflex® eb cy

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.