intégrité du circuit selon BS 8491
non
intégrité du circuit selon BS 8434-2
Non
intégrité du circuit selon BS 6387 CWZ
Non
Sans halogène selon IEC 60754-1
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
Spécification du matériau gaine externe
autre
Spécification de l'isolation principale
XLPE (VPE)
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
66 mm
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
sans
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Câble radial avec blocage d'eau
Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
Avec conducteur de protection
Oui
Diamètre externe approx.
11 mm
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
Sans halogène selon IEC 60754-2
Non
Tension nominale U0
0.6 kV
Température extérieure admissible du câble, fixe
-25...90 °C
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
Classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Matériau de la gaine
autre
Matériau du conducteur
cuivre
Couleur de la gaine
orange
Marquage du conducteur
autre
Section du conducteur
2.5 mm²