Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-23
Non
Sans halogène selon IEC 60754-3
Non
Sans halogène selon IEC 60754-1
Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
Spécification du matériau gaine externe
autre
Spécification de l'isolation principale
autre
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
42 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
105 mm
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
sans
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Câble radial avec blocage d'eau
Non
Câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
Diamètre externe approx.
7 mm
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
Sans halogène selon IEC 60754-2
Non
gaine de protection
autre
Température extérieure admissible du câble, fixe
-30...70 °C
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
Classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Matériau de la gaine
autre
Blindage sur câblage
tresse
Blindage sur élément de câblage
sans
Matériau du conducteur
cuivre
Marquage du conducteur
couleur
Section du conducteur
1 mm²