Interrupteur de sécurité Télémécanique Sensors Interrupteur de sécurité Télémécanique Sensors (679 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Preventa XCS-TA - inter. de pos. de sécu. plastique à clé - 1O+2F - 2xM16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Preventa - interrupteur de sécurité XCSTA - contact 1O+2F - coupure lente sans contact court-circuit - 2 entrées M16 x 1,5
Preventa - connecteurs pré-cablé M12 - 8 broches droit femelle - câble 10m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - M12, 8 broches connecteur droit femelle - bague laiton nickelé - sans témoin lumineux - IP65 IP67 IP69K - câble 10m 8x0,34mm²
Preventa XCS-E - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 2O+1F 120V - 2xPg13
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Preventa - interrupteur de sécurité XCSE - verrouillage désexcitation déverrouillage excitation bobine - alim 120VCA/CC - contact 2O+1F - 1O+1F coupure lente simultanée sans contact cc - 2 PG13,5 - signalisation 110/240VCA - 2 DELs
Preventa XCS-TE - inter. de pos. de sécu. plastique à clé - 2O 24V - 1xPg11
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Preventa - interrupteur de sécurité XCSTE - verrouillage excitation déverrouillage désexcitation bobine - alimentation 24VCA/CC - contact 2O - 1O à action dépendante - coupure lente simultanée - 1 entrée Pg 11
Preventa XCS-B - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 1O+2F - 1xM20
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Preventa - interrupteur de sécurité XCSB - contact 1O+2F - coupure lente sans contact court-circuit - 1 entrée M20 x1,5 - sans signalisation
Preventa XCS-LF - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 2O+4F 24V - 3xM20
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Preventa - interrupteur de sécurité XCSLF - verrouillage désexcitation déverrouillage excitation bobine - alim 24VCA/CC - contact 1O+2F - 1O+2F coupure lente sans contact court-circuit - 3 entrées M20 x1,5 - signal. 24VCA/CC - 2 leds
Preventa XCS-E - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 1O+2F 230V - 2xPg13
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Preventa - interrupteur de sécurité XCSE - verrouillage désexcitation déverrouillage excitation bobine - alim 230VCA/CC - contact 1O+2F - 1O+1F coupure lente simultanée sans contact cc - 2 PG13,5 - signalisation 110/240VCA - 2 DELs
Preventa XCS général - Idp secu.metal electro
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Preventa - interrupteur de sécurité XCSE - verrouillage désexcitation déverrouillage excitation bobine - alim 24VCA/CC - contact 2O+1F - 2O coupure lente simultanée sans contact cc - 2 M20 x1,5 - signalisation 24/48VCA/CC - 2 DELs