Bloc de jonction porcelaine bipolaire 1 trou de fixation 20x18x19mm - 2,5mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 2
ICON

Bloc de jonction porcelaine bipolaire 1 trou de fixation capacité 2,5mm² - 20x18x19mm - trou de fixation diamètre 3,2mm

 
 

Détails du produit

Bloc de jonction porcelaine
Bipolaire - 1 trou de fixation - Capacité 2,5mm²
Dimensions : 20mm x 18mm x 19mm (LxHxl)
Diamètre du trou de fixation : 3,2mm

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Barrette unipolaire et multipolaire

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

matériau du corps isolant

céramique

Section de conducteur connectable multifilaire

1...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

1...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

1...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

transparent

Non

nombre de positions de serrage par pôle

1

Nbre de pôles

2

Type de pose

autre

Couleur

blanc

plaque de fermeture requise

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.