Avantages produit: Perceuse à percussion robuste grâce à un moteur brushless
14+1 niveaux de couple et boîte de vitesses à 2 rapports
Mandrin métallique 13mm à réglage rapide sans clé
Lumière LED
Poignée souple et antidérapante
Poignée latérale anti-vibration pour les applications à
couple élevé
Description produit: VISSEUSE A PERCUSSION 18V
Capacité maximale de perçage acier: 13 mm
Capacité maximale de perçage bois: 80 mm
Couple maximal de serrage: 95 N.m
Diamètre maximal de vis: 10 mm
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 1.55 Kg
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 4 m/s2
Vibrations (EN60745): 4 m/s2
Vitesse de rotation à vide (position 1): 550 trs/min
Vitesse de rotation à vide (position 2): 2100 trs/min
Vitesse de rotation à vide: 0-2100 trs/min
Voltage batterie: 18 V
S18+