Avantages produit: Travaux intensifs grâce à une capacité de couple élevée
Compacte et légère grâce au moteur brushless
Grande ergonomie grâce à une conception équilibrée, un contrôle de vitesse variable et un démarrage facile par gâchette
Compatible avec le chargeur Easy Clic P55
Description produit: VISSEUSE PLAQUISTE PUISSANTE SANS FIL 18V
Applications: Vissage de vis plaque de plâtre dans une structure en acier pour fixer des plaques de plâtre
Capacité batterie: 5 Ah
Couple maximal de serrage: 10 N.m
Diamètre maximal vis dans rail métallique: 4.2 mm
Diamètre maximal vis de cloison sèche dans du bois: 5 mm
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 1.626 Kg
Poids de la batterie: 0.64 Kg
Temps de charge batterie: 50 min.
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 1 m/s2
Vitesse de rotation à vide: 4500 trs/min
Voltage batterie: 18 V
P18+