GSA 12V-14 solo (C)

Main media

Détails du produit

La scie sabre 12 V Bosch la plus compacte. / Grande compacité pour une maîtrise parfaite et système SDS Bosch pour des changements de lame faciles et rapides, sans clé. / Excellente ergonomie grâce à la poignée fine./ Très bonne maniabilité grâce au corps très léger. / Boîte carton; 1 lame de scie sabre S 522 EF, Flexible for Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 657 721); 1 lame de scie sabre S 511 DF, Flexible for Wood + Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 657 722); 1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VM)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672290

Scie sabre (sans fil)

avec chargeur

Non

incertitude de vibration K (sciage de bois)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (sciage de bois)

12 m/s²

poids, bloc d'accus inclus

1.2 kg

capacité d'accu

0 Ah

course

14.5 mm

nombre de courses au ralenti

3000 1/min

tension nominale

12 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.