GSA 1300 PCE (Acc, Coffret)

Main media

Détails du produit

Extrêmement performante : la scie sabre Bosch à faibles vibrations. / Fatigue réduite grâce à la poignée antivibration et au bon équilibrage des masses. / Performances élevées et coupes sans effort grâce au puissant moteur de 1 300 W et à la fonction Constant Speed./ Progression de travail rapide grâce au mouvement pendulaire constant. / Coffret de transport; 1 lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for Wood (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 654 403); 1 lame de scie sabre S 123 XF, Progressor for Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 654 416)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672290

Scie sabre (électrique)

incertitude de vibration K (sciage de bois)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (sciage de bois)

21 m/s²

profondeur de coupe dans de l'acier (400 N/mm²)

20 mm

nombre de courses au ralenti

0...2900 1/min

profondeur de coupe dans du bois

230 mm

consommation nominale

1300 W

Longueur

480 mm

tension

230 V

course

28 mm

poids

4.1 kg

Hauteur

165 mm

Largeur

90 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.