Pile rechargeable AAA/LR03 700 mAh x 10 rechargeable des centaines de fois

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type nickel-métal-hydride
  • tension nominale 1.2 V
  • capacité 700 mAh

PILE RECHARGE AAA/LR03 700 X10

 
 

Détails du produit

Rechargeable, technologie NiMh : la source d'énergie économique et performante pour un usage fréquent. Utilisable à une amplitude thermique réduite : de +5°C à +25°C.Dure jusqu'à 4 fois plus longtemps*
*Par rapport à une pile alcaline Ultra+ utilisée dans un appareil photo numérique, résultats pouvant varier selon l'appareil
Bénéficiez de toute l'énergie dont vous avez besoin chez vous ou en déplacement grâce au chargeur léger et ultra-compact Energizer Recharge Mini. Très commode, il charge 1 ou 2 piles NiMH AA ou AAA en 8 heures.* Il est en outre très facile à utiliser : il vous suffit d'insérer les piles et de brancher le chargeur pour bénéficier de piles parfaitement chargées dès que vous en avez besoin. L'écran indicateur du chargeur devient vert une fois la charge terminée. Parfait pour les appareils les plus utilisés : télécommandes, souris d'ordinateur, jouets… Optimisez les performances de vos piles avec la puissance de charge d'Energizer, la marque de solutions de recharge n° 1 au monde (selon les données d'études de marché).
Caractéristiques :
• 1 ou 2 piles NiMH AA ou AAA
• Vendu avec deux (2) piles NiMH AA 2 000 mAh 1,2 V Energizer Recharge Power Plus
• Grand écran indicateur de charge LED (rouge = charge en cours, vert = charge terminée)
• Protection contre les inversions de polarité
• Minuteur de sécurité, pour éviter les surcharges
* La durée peut varier selon la pile NiMH.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85075000

Pile standard (rechargeable)

poids

11 g

Modèle type

nickel-métal-hydride

tension nominale

1.2 V

nombre de cellules

10

bloc d'accus

Non

boîtier en plastique

Oui

hauteur, borne comprise

44.5 mm

autre désignation

AAA

adapté à une charge rapide

Oui

désignation IEC

HR03

température ambiante

10...24 °C

Diamètre raccord

10.5 mm

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

capacité

700 mAh

désignation des dimensions

micro

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.