Collier d'installation 9x180mm en copolymère Noir Anti-UV

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 9 mm
  • Matériau plastique
  • longueur de bande 180 mm

Attache de câble robuste en nylon noir, résistance à la chaleur jusqu'à 80°C, double tête de verrouillage, 180 mm x 9 mm x 2,4 mm. Résistance à la traction de 550 N. Idéale pour fixer les câbles dans des environnements exigeants.

 
 

Détails du produit

Attache de câble robuste, polyamide noir 12 pour des températures jusqu'à 80 degrés Celsius (176 F), longueur de 180 mm (7,086 pouces), largeur de 9 mm (0,354 pouce), épaisseur de 1,8 mm (0,071 pouce), résistance à la traction de 440 Newtons (99 livres), tête de verrouillage simple

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Serre-câble

résistance min. à la traction

440 N

fluorescent

Non

largeur de bande

9 mm

homologation VG

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

homologation UL

Non

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

42...42 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

transparent

Non

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

1.8 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

Type de fixation

sans

température de fonctionnement

-40...80 °C

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

longueur de bande

180 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

crantage intérieur

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.