Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez notre ruban antidérapant BizLine BIZ 351091, l'allié sécurité pour signaler et sécuriser les zones de passage à risque. Conçu en jaune/noir pour une visibilité maximale, il offre une performance antiglisse fiable sur les surfaces lisses et contribue à réduire les accidents au quotidien. Sa bande de 50 mm de large et 18,3 m de long permet de traiter rapidement de grandes longueurs, que ce soit pour baliser des marches, plateformes, rampes, planchers industriels ou zones de circulation. Pensé pour les environnements exigeants, ce ruban s'adapte à une utilisation intérieure comme extérieure et convient aux applications industrielles ou domestiques. Son support en film PVC de 0,90 mm d'épaisseur assure une excellente tenue mécanique et une résistance à la rupture > 40 N/25 mm tout en conservant une souplesse utile pour épouser les légers reliefs. Un allongement à la rupture >25 % facilite la pose sur surfaces irrégulières. La masse adhésive acrylique à base de solvant développe un pouvoir d'adhésion élevé (15 N/25 mm) pour une fixation durable, même en zones sollicitées. Le ruban offre une bonne résistance à l'humidité et à l'huile, un atout clé dans les ateliers, zones techniques et environnements de maintenance. Il présente une tenue en température de 5 à 50 °C, avec une température d'installation recommandée entre 0 et 35°C, permettant une mise en œuvre toute l'année. Pour une application optimale, les supports doivent être propres, secs et exempts de poussière et de graisse; évitez de toucher la surface adhésive exposée. Appliquez avec une pression ferme et régulière afin d'activer l'adhésif et d'obtenir un contact homogène. La performance nominale est atteinte après 24 h de collage à plus de 23°C, garantissant une sécurité antidérapante durable. Idéal pour sécuriser des zones de production, entrepôts, escaliers publics ou accès résidentiels, ce ruban combine visibilité, robustesse et simplicité de pose pour une conformité rapide aux exigences de sécurité.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
déchirable à la main
fluorescent
autosoudant/amalgamé
vulcanisé
adapté à la haute tension
isolant
Transparent
photoluminescent
magnétique
Matériau
résistance à la température
Longueur
bilatéral
autoextinguible
épaisseur
étanche à l’eau
Largeur
Couleur