Ce ruban d'isolation, de protection et de repérage électrique est un produit polyvalent conçu pour diverses applications électriques. Voici un résumé de ses caractéristiques clés :- Dimensions: Chaque rouleau mesure 15 mm de largeur, 10 m de longueur et a une épaisseur de 0.15 mm. Le pack comprend 8 rouleaux.- Matériaux de qualité : Le ruban est fabriqué à partir d'un support en PVC plastifié, ce qui le rend robuste et durable. Il est également retardateur de flammes et autoextinguible pour une sécurité accrue.- Résistance et adhérence : Ce ruban offre une résistance élevée avec une charge de rupture de plus de 20 N/cm et un allongement à la rupture de plus de 125 %. Il présente également une bonne adhésion sur l'acier et d'autres supports.- Propriétés électriques : Il offre une résistance diélectrique élevée de 40 kV/mm, ainsi qu'une résistance d'isolement de 10^11 /mm.- Plage de température : Le ruban peut être utilisé dans des températures allant de -10°C à +40°C, avec une plage de tenue en température de 0°C à +90°C.- Polyvalence d'utilisation : Il convient à l'isolation électrique, à la protection de câbles et de connexions, ainsi qu'au repérage des fils électriques. Il peut être utilisé dans des applications électriques générales.- Sécurité et respect de l'environnement : Le ruban est sans plomb et résiste aux acides et aux alcalis, ce qui en fait un choix sûr et durable pour diverses applications électriques.Ce ruban électrique offre une solution polyvalente et fiable pour l'isolation, la protection et le repérage dans les installations électriques. Grâce à ses propriétés électriques solides et à sa résistance aux conditions environnementales, il constitue un choix idéal pour une variété d'applications électriques générales.
La gamme de rubans BizLine assure adhésion, isolation, protection et marquage. Fiables et qualitatifs, les rubans BizLine sont parfaits pour tous les besoins sur tous les chantiers.