Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban d'isolation et de repérage électrique marron 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation/repérage électrique brun 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8) Isolation électrique, protection et repérage.
Usage général.
Rubans support PVC plastifié avec masse adhésive caoutchouc synthétique.
Rubans souple adhésif par pression.
Retardateurs de flamme/autoextinguibles.
Résistent aux acides et alcalis.
Sans plomb.
Charge de rupture (N/cm) : > 20.
Allongement à la rupture (%) : > 125.
Adhésion sur acier 2B (N/cm) : 1.80.
Adhésion sur support (N/cm) : 1.80.
Résistance diélectrique (kV/mm) : 40.
Résistance d'isolement (Ω,/mm) : 1011/25.
Tenue en température (°C) : 0 à +90.
Température d'application (°C) :
-10 à +40.
Pour la réalisation de faisceaux de câbles, appliquer le produit avec un recouvrement de 50 % minimum.
La gamme de rubans BizLine assure adhésion, isolation, protection et marquage. Fiables et qualitatifs, les rubans BizLine sont parfaits pour tous les besoins sur tous les chantiers.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
déchirable à la main
fluorescent
autosoudant/amalgamé
vulcanisé
adapté à la haute tension
isolant
Transparent
photoluminescent
magnétique
résistance à la température
Matériau
Longueur
bilatéral
autoextinguible
épaisseur
étanche à l’eau
Largeur
Couleur