Dymo étiqueteuse Portable Rechargeable LabelManager 280, Clavier AZERTY

Main media

Caractéristiques principales

  • procédé d'impression impression thermique
  • Modèle type appareil d'étiquetage électronique

Dymo étiqueteuse Portable Rechargeable LabelManager 280, Clavier AZERTY, Connectivité PC ou Mac

 
 

Détails du produit

Avec un clavier de type ordinateur, des touches à formatage rapide et une batterie rechargeable longue durée, le LabelManager® 280 est votre ticket pour un étiquetage rapide et ininterrompu. De plus, la connectivité PC ou Mac®* vous permet de personnaliser les étiquettes avec vos propres polices et graphiques.

Labelmanager

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Étiqueteuse

largeur max. de l'étiquette

12 mm

interface externe

Non

chiffres à l'écran

0

procédé d'impression

impression thermique

méthode de saisie

clavier ABC

Modèle type

appareil d'étiquetage électronique

Info produit

Gamme

Labelmanager

Multiple de vente

1

Code Douane

84433210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.