Ruban thermorétractable 9 mm x 1,5 m Noir/Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur de bande blanc
  • couleur d'écriture noir
  • longueur de bande 1 m

DYMO Rhino gaines thermorétractables industrielles 9 mm x 1,5 m Impression en noir sur fond blanc pour étiqueteuses Rhino

 
 

Détails du produit

Achevez votre travail avec fierté et professionnalisme. Quel que soit le secteur de l'industrie dans lequel vous travaillez, els produits DYMO Industriel donnent à votre installation un aspect propre et professionnel qui renforce votre réputation.Nos imprimantes et notre large assortiment de rubans jusqu'à 24 mm de large sous divers matériaux et aux couleur conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO permettent d'obtenir plus facilement que jamais des résultats qui répondent aux normes de l'industrie et aux vôtres. Tous nos produits résistent aux conditions industrielles les plus dures.
Achevez votre travail avec fierté et professionnalisme. Quel que soit le secteur de l'industrie dans lequel vous travaillez, els produits DYMO Industriel donnent à votre installation un aspect propre et professionnel qui renforce votre réputation.Nos imprimantes et notre large assortiment de rubans jusqu'à 24 mm de large sous divers matériaux et aux couleur conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO permettent d'obtenir plus facilement que jamais des résultats qui répondent aux normes de l'industrie et aux vôtres. Tous nos produits résistent aux conditions industrielles les plus dures.

Rhino

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84439990

Gamme

Rhino

Ruban de marquage

largeur de bande

9 mm

couleur de bande

blanc

couleur d'écriture

noir

longueur de bande

1 m

résistant à la chaleur

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.