Fluke 1736 INTL Analyseur d'énergie électrique complet, version INTL

Main media

Fluke 1736 INTL Analyseur d'énergie électrique livré complet en sacoche avec 4 sondes Flex 1500 A AC, câble de prise tension, version INTL (sans WiFi)

 
 

Détails du produit

Les enregistreurs de puissance triphasés Fluke 1736 conçus avec l'application mobile Fluke Connect® et la compatibilité du logiciel de bureau vous fournissent les données dont vous avez besoin.

Pq173

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Analyseur de réseau et de puissance

plage de mesure de la tension/CA direct

0...1000 V

puissance/travail

Oui

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance apparente

Oui

puissance effective

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

mesure du courant

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

nombre de canaux d'entrée du courant

4

nombre de canaux d'entrée de la tension

4

mesure des harmoniques

Oui

puissance réactive

Oui

interface

Oui

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Alimentation

alimentation secteur

Info produit

Gamme

Pq173

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.