MIT515/2-EU Essential 5 kV IR moddèle avec DAR, PI et PI Predictor

Main media

Capacité de charge moyenne (3 mA) et de bruit moyen (3 mA). Double alimentation batterie / secteur, livré avec cordons de mesure, sacoche cordons et certificat d'étalonnage

 
 

Détails du produit

Mode RE>Act améliore la précision et la sécurité
Fonction de prédicteur PI (PIp)
Mesure jusqu'à 20 T?
Rejet de bruit jusqu'à 3 mA
Niveau de sécurité CAT IV 1000 V à 3000m
Conception unique à double boîtier protection supplémentaire pour l'utilisateur
Fonctionne sur batterie ou sur secteur
Batterie Li-ion à charge rapide

Mit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mit

Code Douane

90303320

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.