DMM220 Multimètre numérique étanche IP67. Afficheur 6000 points rétroéclairé. 1000V AC/DC. 10 A AC/DC .Résistance, Continuité, Diode, Fréquence, Capacité et Température. 600V CAT IV
•Grand afficheur rétro-éclairé 6000 points avec bargraphe.
•Tension :
•1000 V AC ou DC.
•Résolution 1 mV AC, 0.1 mV DC
•Intensité :
•10 A AC ou DC.
•Résolution 0.1 µA
•Résistance jusqu'à 60 M.
•Continuité sonore, test diode.
•Mesures de fréquence
•Mesures de température et capacité
•Fonctions RELative, Min/Max.
•IP67 / 600V CAT IV / 1000V CAT III
•Livré avec cordons, capteur de température et pile.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
résolution minimale, courant CA/CC
plage de mesure de courant max., CA/CC
résolution minimale, tension CA/CC
plage de mesure de tension max., CA/CC
afficheur graphique à barres linéaire
affichage rétro-éclairé
tension max. catégorie de circuit de mesure
mesure de la température TC
plage de mesure de la fréquence, max.
plus petite résolution, capacité
plage de mesure de la capacité max.
plage de mesure de la température max.
mesure de la température
Classe de protection (IP)
mesure de valeurs relatives
stockage de valeur minimal
catégorie de circuit de mesure
stockage de valeurs maximal
plage de mesure de la résistance max.
plage de mesure du courant max. CC
plage de mesure du courant max. CA
plage de mesure de la tension max. CC
plage de mesure de la tension max. CA
plus petite résolution, résistance
plus petite résolution, courant alternatif
plus petite résolution, tension alternative
plus petite résolution, courant continu
plus petite résolution, tension continue
test de continuité/test de diodes
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
principe de mesure
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
test de continuité
sélection de la plage de mesure
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Alimentation