Plancha Severin France Plancha Severin France (5 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Plancha SUAVE, noir, 2 zones de chauffe, revêtement céramique, maximum 230 °C
SEVERIN FRANCE
Gril plancha 2200 W, thermostat réglable, voyant lumineux, pare-vent en inox en deux parties, réglage de la température jusqu'à 240°C, plaques avec revêtement céramique de haute qualité (env. 1 300 cm²), plaques, bac et pare-vent amovibles
Plancha, 2200 W, thermostat réglable, surface de cuisson env. 59,5 x 32,5 cm
SEVERIN FRANCE
Plancha, 2200 W, noir, thermostat réglable, cordon amovible, voyant lumineux, surface de cuisson env. 59,5 x 32,5 cm, bac récupérateur de graisses amovible, plaque de fonte XXL anti-adhésive de qualité supérieure (env. 2 052 cm²),
Plancha 2300 W, thermostat réglable, voyant lumineux, surface cuisson 50 x 30 cm
SEVERIN FRANCE
Plancha 2300 W, thermostat réglable, voyant lumineux, surface de cuisson 50 x 30 cm, bouton rotatif avec rétro-éclairage LED, plaque en aluminium avec revêtement antiadhésif, bac récupérateur de graisses et pare-vent sont amovibles
Gril viande 1800 W, température maxi 230 °C, bouton tactile M/A, 5 progr. auto
SEVERIN FRANCE
Gril viande, 1800 W, température maxi 230 °C, bouton tactile M/A, 5 programmes auto intégrés + un programme manuel, plaques de cuisson amovibles, revêtement céramique antiadhésif, s'ouvre totalement, bac récupérateur de graisses
Gril viande, 1800 W, température maximum 220 °C, voyant lumineux marche-arrêt,
SEVERIN FRANCE
Gril viande, 1800 W, température maximum 220 °C, voyant lumineux marche-arrêt, bouton rotatif pour régler la température, plaques de cuisson amovibles avec revêtement céramique antiadhésif, s'ouvre totalement, bac récupérateur de graisses