ONDULEUR 50KW TRIPHASE 5 MPPTS

Main media

Caractéristiques principales

  • tension MPP 950...950 V
  • courant d'entrée max. CC 30 A

Onduleur SMT Series 50KW Triphasé 5 MPPTS - Adapté pour les puissantes applications commerciales en toitures triphasées.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur photovoltaïque

tension MPP

950...950 V

rendement européen

98.1 %

Type de tension d'alimentation

AC/DC

écran

standard

poids

55 kg

Profondeur

220 mm

Hauteur

660 mm

Largeur

520 mm

avec enregistreur de données

Oui

connexion AC

connecteur (mâle)

connexion DC

connecteur (mâle)

connexions de chaîne par entrée MPPT

2

commutateur CC intégré

Oui

efficacité max.

98.6 %

courant d'entrée DC max. par tracker MPP

30 A

tension d'entrée DC max.

1100 V

nombre de trackers MPP

5

courant d'entrée max. CC

30 A

batterie incorporée

Non

Classe de protection (IP)

IP65

surveillance du réseau

triphasé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.