Lexium - câble alimentation - entre moteur de commande et servomoteur - 4x1,5mm² - 15m - composition du câble : 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - raccordement élec. : connec. - M23 indus. pour côté servo moteur, extrémité libre côté servo variateur
Cet accessoire de raccordement est un cordon de 15 m permettant de relier un servo moteur BMH à un servo variateur LXM32. Il est équipé d'un connecteur industriel M23 (côté servo moteur). Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines d'emballage, le travail des matériaux, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique… Ce produit LEXIUM est destiné aux contructeurs de machine car compact, grande dynamique et précision du mouvement, un indice de protection élevé IP65, sans maintenance pour un usage dans des milieux industriels sévères. Ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de rénovation et de modernisation de machines. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Grâce à la solution intégrée, vos machines sont plus flexibles avec une surface au sol plus petite et aussi moins energivore. Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation par un bus continu de 250 à 700 V avec des motorisations jusqu'à un couple nominal de 12,5Nm.
Ces servo-moteurs apportent une économie substantielle, car il intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, communication, automatisme en rajoutant des entrées/sorties au plus prêt des capteurs.
Lexium
pour voir vos prix et les stocks
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
système de connecteur orienté système
avec conducteur de protection
Classe de protection (IP)
avec interrupteur pour câble souple
Tension nominale
résistance à la température
conduit spiralé
Nbre de conducteurs
matériau de la gaine
Couleur de la gaine
Longueur
fréquence
type raccordement 2
type raccordement 1
Section du conducteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane