Lexium 32 - servo variateur analogique train impulsion - 3ph - 30A - 480V

Main media

Caractéristiques principales

  • fréquence de sortie max. 8 Hz
  • type de convertisseur autre
  • tension du secteur 208...480 V

Lexium 32 - servo variateur analogique train impulsion - triphasé - 208V à 480V - 30A - pour commande de mouvement - H270mmxL68mmxP237mm - fréquence d'alim. : 50/60 Hz - avec filtre CEM - fréquence commut. : 8 kHz - 5 sorties log. - IP20

 
 

Détails du produit

Le servo-variateur LEXIUM32, d'un courant nominal de 30 A crête et d'une alimentation triphasée de 480Vac, associé aux servo-moteurs BMH/BSH permet de réaliser des applications de contrôle de mouvement performant. Avec son format compact, il s'intégre facilement dans des armoires électriques, et il se pilote par une consigne analogique +/- 10V, du CanOpen/Motion ou des reseaux comme Profibus, EtherNet/IP, Modbus, Profinet,Ethercat, DeviceNet ou E/S. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines pour le travail des matériaux, emballage, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique… Le LEXIUM32 est un produit "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, du contrôle de mouvement local, plusieurs types de codeur moteur et machine et filtre CEM intégré. Avec les réseaux de communication comme Canopen, Profibus, Profinet, Ethernet/IP, Device net, Ethercat, Sercos, Modbus, E/S ce produit est la solution pour des machines neuves mais aussi lors de rénovation et de modernisation de machines. Les performances de la gamme LEXIUM32 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1 Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Grâce à son approche modulaire il est facile de faire de la différenciation retardée en fonction du type d'application et d'automate. Un vrai couteau suisse ! Avec la version LXM32M vous réalisez des applications de mouvement qui sont pilotés par des entrées/sorties d'un automate et programmées avec le logiciel gratuit Somove.
La gamme LEXIUM32 apporte une économie de mise en œuvre inégalée, car elle intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, automatisme, communication, formats adaptés et personnalisables avec son approche modulaire.

Lexium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lexium

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Variateur de vitesse

supporte protocole BACnet

Non

courant de sortie nominal I2N

10 A

tension de sortie max.

400 V

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique

10 %

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée

3 kW

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée

3 kW

fréquence de sortie max.

8 Hz

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale

Oui

convient pour environnement industriel

Oui

hacheur de freinage intégré

Non

nombre de phases d'entrée

3

nombre de phases de sortie

autre

type de convertisseur

autre

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

fonctionnement possible à quatre quadrants

Non

fréquence du secteur

50/60 Hz

tension du secteur

208...480 V

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

avec prise pour ordinateur

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte protocole Modbus

Oui

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour CAN

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

avec interface optique

Non

nombre d'autres interfaces matérielles

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

1

protocole pris en charge pour LON

Non

Nombre d'entrées numériques

1

Nombre d'entrées auxiliaires

3

nombre de sorties numériques

2

nombre d’entrées numériques

6

avec élément de commande

Oui

Profondeur

237 mm

Hauteur

270 mm

Largeur

68 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.