Lexium 32 - servomoteur avec frein - 480V tri - 8.4Nm LXM32.D30N4 10A 480V tri - 6000tr/mn - connecteurs orient. 90° - codeur SinCos multi - 131072pts/tr x 4096trs - arbre lisse - bride 100mm - IP65 IP67 avec kit
Ce servo-moteur Lexium est adapté aux applications à haut rendement. Il atteint une vitesse de 3000...8000 tr/mn avec une bride moteur de 100mm, avec frein, 2 connecteurs coudés à 90°. Ce produit s'intègre directement à la mécanique de la machine. Ce servo moteur fournit d'excellentes valeurs de densité de puissance pour répondre aux besoins de la plupart des machines compactes. Grâce à son moteur à inertie moyenne, il est idéalement adapté aux applications à charge élevée et permettent un réglage robuste du mouvement, ce qui facilite l'installation et le réglage. D'autres servomoteurs Lexium existent : de 350...9800W et de 3000 à 8000 tr/min. Ce produit peut être associé aux servo-variateurs et aux câbles de raccordement de puissance et contrôle de longueurs variables (3 à 75m) de la gamme Lexium 32. Ce servo moteurs BMH est certifié “Recognized” RU par les Underwriters Laboratories et est conforme à la norme UL1004 ainsi qu'aux directives européennes (marquage CE).
Lexium 32 & motors BSH/BMH est la gamme de servo-variateurs et servo-moteurs offrant des solutions de contrôle de mouvement haute performance, adaptées aux applications exigeantes. Elle est conçue pour simplifier l'ensemble du cycle de vie de la machine. Les performances sont améliorées grâce à un contrôle moteur optimisé, qui permet d'augmenter la productivité des machines.
Lexium
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
couple de rotation nominal
avec protection contre la condensation
classe d’isolation selon IEC
palier
adapté à la régulation de fréquence
classe d'efficacité du moteur
isolation à imprégnation globale
finition du bout d'arbre
méthode de refroidissement
capacité de surcharge
sécurité intrinsèque
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)
avec résistance à coefficient de température positif
puissance de sortie de chauffage anti-condensation
tension de chauffage anti-condensation
rapport de couple de décrochage
rapport de couple au démarrage
rapport de courant de démarrage
efficacité à pleine charge
taille de cadre conformément à IEC
cycle de sollicitation
Classe de protection (IP)
puissance nominale à fréquence assignée
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée
température de fonctionnement
fréquence assignée
Matière
Nbre de pôles
type de construction
nombre de phases
Tension
Calibre
type de tension
Modèle type