Produit reconditionné

Reconditionné - Servomoteur Siemens 1FK7034-2AK71-1RH1 garantie 12 mois

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type moteur synchrone triphasé

RECONDITIONNE SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN=0,63kW, UCI=600V M0=1,6Nm (100K), NN=6000tr/min, à refroidissement par convection naturelle forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1 connecteur de puissance orientable codeur ab

 
 

Détails du produit

Simotics s / m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Simotics s / m

Multiple de vente

1

Code Douane

85015100

Reconditionné

Oui

Moteur électrique

Modèle type

moteur synchrone triphasé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.