Modicon M221, cartouche 2 entrées analogiques, tension 0-10V, courant 0/4-20mA

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté aux fonctions de sécurité Non
  • Nombre d'entrées numériques 0
  • Nombre d'entrées auxiliaires 2

Modicon M221 - cartouche 2 entrées analogiques - tension 0-10V - courant 0/4-20mA - H41mmxL35mmxP15mm - résolution entrées analogiques : 12 bits

 
 

Détails du produit

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. L'offre Modicon TM permet d'enrichir les capacités des contrôleurs logiques du contrôleur logique/de mouvement Modicon M258, LCM258 et M262 et des contrôleurs PacDrive LMC. Chaque module “Tout ou Rien"est composé de trois éléments à commander séparément :
- un module électronique d'entrées/sorties, - une embase de bus, - un bornier de raccordement. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés comme l'agroalimentaire, cosmétique, manufacturiers, bâtiments, transport, pharmaceutique etc …. Les modules d'extension d'entrées numérique TMSDI proposent une large gamme de module 4/6/12/16 sink pour une meilleure adaptabilité et optimisation à chaque application. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale. Les performances des modules d'extension E/S Modicon répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,EAC, cULus, produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. la gamme TM offre un portfolio complet de module tout ou rien, analogique, comptage rapide, emetteur/récepteur, liaison série RS232, distribution de communs, de sécurité. Bref une large gamme pour couvrir l'ensemble de vos besoins. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.
Les modules d'extension E/S TM offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.

Modicon tm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Modicon tm

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Module d'entrées/sorties analogique

SIL conformément à IEC 61508

sans

entrées analogiques configurables

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ib)

Non

sorties analogiques configurables

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

résolution des sorties analogiques

12 Bit

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

résolution des entrées analogiques

12 Bit

signal de sortie configurable

Non

signal d'entrée configurable

Non

entrée, thermo-élément

Non

sortie, tension

Non

sortie, courant

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

consommation d'énergie

1.1 W

Profondeur

15 mm

entrée, tension

Oui

entrée, courant

Oui

entrée, thermomètre à résistance

Non

entrée, résistance

Non

Nombre d'entrées numériques

0

Nombre d'entrées auxiliaires

2

Hauteur

41 mm

Largeur

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.