Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - rack pour M340 - 12 bus X - IP20 - H103,7mmxL503,2mmxP19mm - accessoires associés : processeur BMXP34, module E/S, module application spécifique, alimentation BMXCPS - raccordement : 1 connecteur (XBE) module d'extension
Ce rack X-bus à 12 emplacements fait partie des modules Modicon X80. Le nombre d'emplacements comprend le processeur, les E/S, les modules de communication et spécifiques à l'application (à l'exclusion du module d'alimentation). Il peut être monté sur rail DIN et son poids est de 1,270 kg.
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
capacité de redondance
nombre de postes d'enfichage
type de tension d'entrée
Adapté aux fonctions de sécurité
SIL conformément à IEC 61508
type de tension de sortie
Profondeur
Hauteur
Largeur
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
courant d'entrée max. CC
tension d'entrée CC
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
avec alimentation intégrée