Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
convient comme câble pour alarme de sécurité
Non
avec corde d'arrachage
Non
nombre de couches de la gaine
1
maintien de fonction selon IEC 60331-23
Non
Sans halogène selon IEC 60754-3
Non
Sans halogène selon IEC 60754-1
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Non
type d'installation souterraine autorisé
autre
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble de signalisation
Non
convient comme câble données informatiques
Oui
convient comme câble téléphonique
Non
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
matériau de renfort
autre
Spécification du matériau gaine externe
autre
Spécification de l'isolation principale
autre
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
15 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
15 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
15 mm
Câble radial avec blocage d'eau
Non
Câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
Surface du conducteur
autre
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
avec protection contre les rongeurs
Non
Diamètre externe approx.
10 mm
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
hauteur de conduite approx.
20 mm
largeur de conduite approx.
135 mm
Sans halogène selon IEC 60754-2
Non
convient pour une installation dans le sol
Non
gaine de protection
autre
nombre d'éléments de câblage
1
Température extérieure admissible du câble, fixe
10...50 °C
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
10...50 °C
armature/ferraillage
sans
Classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Matériau de la gaine
autre
Blindage sur élément de câblage
sans
Matériau du conducteur
cuivre
Diamètre du conducteur
1 mm
Couleur de la gaine
autre
Marquage du conducteur
couleur
Section du conducteur
0.8 mm²