Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'autres interfaces matérielles
0
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
Nombre d'interfaces matérielles USB
0
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
Non
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
Supporte protocole Modbus
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour LON
Non
Type de tension d'alimentation
DC
Adapté aux fonctions de sécurité
Non
Tension d'alimentation DC
24...24 V
Encastrement frontal possible
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
Oui
certifié pour zone à risque selon UL division 2
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1
Oui
certifié pour zone à risque selon UL classe III
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II
Non
supporte le protocole pour EtherCAT
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
Oui
Standard radio Bluetooth
Non
Montage mural/direct possible
Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
Standard radio WLAN 802.11
Non
Montage sur rack possible
Non
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
adapté en tant que module de segment
Oui
Matériel associé (Ex ib)
Non
Matériel associé (Ex ia)
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
avec module d'alimentation
Oui
certifié pour zone à risque selon UL classe I
Oui
diagnostic de bus possible
Non
avec séparation de potentiel
Non
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Montage possible sur barres profilées
Oui
Finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
Avec interface optique
Non