Produit reconditionné

Reconditionné - Premium Box HMIGTU

Main media

Caractéristiques principales

  • technologie tactile fonction tactile résistante
  • type d'écran TFT

Reconditionné - HMIG3U_Harmony HMIGTU - Premium Box pour écran tactile HMIDT- 24VDC - configurable avec Vijeo Designer ou EcoStruxure Operator terminal Expert

 
 

Détails du produit

Ce produit est reconditionné Ce module box Magelis GTU premium dispose de 256 Mo de RAM, d'un CPU RISC, de 2 emplacements pour cartes SD, dont une carte préinstallée de 1 Go. Il dispose également de 2 ports USB hôte + 1 mini-B, 1 port RS232C / RS422 / RS485, 1 port RS485 et 1 port Ethernet TCP/IP. Ce boîtier premium universel est conçu pour la construction de systèmes IHM avancés avec les panneaux GTU universels Magellis. Il offre également un indicateur d'alimentation DEL et un bouton de verrouillage pour attacher le module de boîte et l'écran. Il dispose d'un processeur RISC hautes performances pour un affichage et une automatisation à faible latence. Ses ports RS485 et Ethernet, idéaux pour superviser et contrôler des systèmes et des machines complexes.

Harmony

Spécificités techniques

Ecran graphique de commande industrielle

supporte le protocole pour EtherCAT

Non

technologie tactile

fonction tactile résistante

standard radio UMTS

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

type d'écran

TFT

tension d'alimentation DC

24...24 V

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

standard radio WLAN 802.11

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

standard radio Bluetooth

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

avec interfaces logicielles

Non

indice de protection (IP), face avant

IP67

avec écran couleur

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

protocole pris en charge pour LON

Non

Type de tension d'alimentation

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Reconditionné

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.