nombre de touches système
6
nombre de touches à LED
0
type d'écran
LCD avec rétro-éclairage
Tension d'alimentation DC
10.2...10.2 V
Tension d'alimentation CA 60 Hz
20.4...20.4 V
Tension d'alimentation CA 50 Hz
20.4...20.4 V
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
largeur de l'avant
128.2 mm
objets graphiques représentables
Non
nombre de caractères par ligne
20
nombre de lignes d'affichage
6
Indice de protection (IP), face avant
IP65
nombre de langues en ligne
2
sortie d'impression disponible
Non
nombre de niveaux de protection par mot de passe
1
valeur de processus par défaut (entrée) possible
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Non
avec affichage de messages
Oui
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
0 Ko
avec clavier alphabétique
Non
avec clavier numérique
Non
nombre de touches de fonction, programmable
4
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
Nombre d'autres interfaces matérielles
0
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
Nombre d'interfaces matérielles USB
0
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
Protocole pris en charge pour LON
Non
Type de tension d'alimentation
AC/DC
Température de fonctionnement
-20...-20 °C
Adapté aux fonctions de sécurité
Non
Profondeur d'encastrement
38.7 mm