Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties - DEL - embase miniature - tension d'ali. : 19..30 V - 3 rangées horizontales - 1 DEL par canal (vert) statut du canal, 1 LED (vert) puissance ON - fix. par clips ou vis
Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre de sous-bases de raccordement pour système de précâblage Telefast. Cette embase de raccordement passive miniature dispose de 16 voies d'entrées/sorties à modularité. Il dispose de 3 bornes par voie. Il s'agit d'une embase avec un courant d'alimentation maximal de 1,8 A et une tension d'alimentation nominale comprise entre 19 V et 30 V. Il est équipé de bornes à vis étriers pour la connexion électrique. Il s'agit d'un produit classé IP2x. Il pèse 0.26 kg. Il est adapté à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, BV, CSA, UL, DNV et LROS. La fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Le module Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme. De précâblage permettant la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.
Telefast
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Matériau du corps isolant
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
longueur de câble configurable
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
raccordement pour capteurs NPN
Degré de pollution
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Matériau du revêtement de contact
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
avec séparation de potentiel
Température de fonctionnement
Matière
Couleur du boîtier
Multiple de vente
Code Douane
Gamme