Matériau du corps de base de contact
autres alliages de cuivre
Section de conducteur connectable
0.09...2.5 mm²
Matériau du corps isolant
autre
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Non
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
16
diamètre du contact femelle
2.5 mm
presse-étoupe pour diamètre externe de câble
0.09...2.5 mm
longueur de câble configurable
Oui
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
autre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
autre
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
1
nombre de canaux par poste d'enfichage
16
raccordement pour capteurs NPN
Oui
Classe de protection (IP)
IP2X
courant de somme max.
1.8 A
capacité de courant max. par socle de raccordement
1.8 A
capacité de courant max. par signal E/S
0.5 A
Matériau du revêtement de contact
autre
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
tension de fonctionnement
24...24 V
avec séparation de potentiel
Non
Température de fonctionnement
-5...60 °C
Matière
plastique métallisé