PanelSeT S3D est une enveloppe murale monobloc pour les applications multi-usages Certifiée cUL, BV, GL, UL, LR et DNV, il est conçu pour être utilisé dans des environnements difficiles La hauteur, la largeur et la profondeur nominales de l'enveloppe sont respectivement de 400 mm, 600 mm et 200 mm Elle est en acier et de couleur grise (RAL7035) avec une finition de surface en poudre époxy-polyester Le boîtier se compose d'un corps, d'une porte, d'une serrure et d'une plaque passe-câbles La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, ce qui permet d'accéder facilement à l'équipement à l'intérieur Il est également possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible) La porte dispose d'un verrou à trois points avec un insert double barre de 3 mm La porte et la plaque passe-câbles peuvent être retirées à des fins de maintenance Ce produit est classé NEMA 4X/13 et IK10 (IEC62262), ce qui le rend très résistant aux chocs Il est également classé IP66 (IEC60529), ce qui le rend très résistant à la poussière et à l'eau Le poids net de l'enveloppe est de 10,5 kg Elle a un corps monobloc et un rail avant en forme de gouttière double épaisseur de feuille pour une résistance accrue L'accessibilité pour le fonctionnement est de face
PanelSeT S3D