Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce couvercle de console à charnières en tôle d'acier grise de 1,5mm d'épaisseur (RAL 7035) pour PanelSeT SD. La console est équipée d'un compas d'ouverture pneumatique avec angle d'ouverture de 75°. Il se fixe sur le dessus du pupitre. Le verrouillage se fait par serrure double barre de 3mm. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester. Le kit est composé de 1 porte, 1 carrosserie, 1 retenue, 1 panneau arrière, 4 marches coulissantes et 2 serrures. Son indice de protection est IP55 conformément à la norme CEI 60529. L'indice de protection mécanique est IK10 conformément à la norme CEI 62262.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
composants de la console
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
Matériau
nombre de portes
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur