Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT SD pupitre de commande au sol avec console et pupitre 1400mm (hauteur), 1200mm (largeur) et 845mm (profondeur) Structure monobloc à corps plié et soudé en acier de 1,5 mm Le coffret est composé de 1 structure, 4 rails de réglage, 1 plaque passe-câbles, 2 haubans pneumatiques pour le couvercle de bureau, 1 porte de console avant, 1 capot de bureau, 2 supports mécaniques pour porte de console avant, 6 verrous pour porte avant, 1 poignée pour porte arrière, 2 portes avant et 2 portes arrière Portes avant et arrière facilement amovibles et réversibles, ouverture à 120° Verrouillage par serrure à poignée, double barre 5 mm et serrure 2 points, double barre 3 mm Plaque de montage non incluse Plaque passe-câbles d'entrée avec joint en polyuréthane La protection contre la corrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester Couleur du produit : gris (RAL 7035) Indice de protection mécanique IK10 selon CEI 62262 Indice de protection mécanique IK10 selon CEI 62262
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
composants de la console
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
Matériau
nombre de portes
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur