Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contrôle avec panneau arrière - H1000mxL1200mmxP597mm - IP55- gris (RAL 7035) - installation au sol- serrure de poignée, double barre 5 mm, verrou 2 points, double barre 3 mm
Ce pupitre de commande monobloc sur pied PanelSeT SD est avec panneau arrière. Cette structure monobloc à corps plié et soudé est en acier de 1,5mm. Le coffret est composé de 1 structure, 2 verrous pour porte, 4 rails de réglage, 1 plaque passe-câbles, 2 haubans pneumatiques pour couvercle de bureau, 2 portes, 1 panneau arrière et 5 plaques supérieures pour le dessus du pupitre. L'ouverture de porte est facile, amovible et réversible à 120°. Le panneau arrière amovible permet l'installation de deux plaques de montage dos-à-dos et garantit une accessibilité totale à l'avant et de l'arrière. Le verrouillage se fait par serrure 2 points, double barre 3mm. La plaque de montage est non incluse. La plaque passe-câbles d'entrée est avec joint en polyuréthane. La protection contre la corrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester Elle est grise (RAL 7035). Ses indices de protection sont IK10 (CEI62262) et IP55 (CEI60529).
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
composants de la console
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
Matériau
nombre de portes
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur