Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contrôle - H1000xL1200xP466mm - IP55 - porte réversible 120° - avec 1 structure, 2 verrous : porte, 4 rails réglables, 1 plaque passe-câbles, 2 retenues pneumatiques : couvercle de pupitre, 2 portes
La structure monobloc est soudée en acier de 1,5mm. Le coffret est composé de 1 structure, 2 verrous pour porte, 4 rails de réglage, 1 plaque passe-câbles, 2 haubans pneumatiques pour couvercle de bureau et 2 portes. L'ouverture de porte est facile, amovible et réversible à 120°. Le verrouillage se fait par serrure 2 points, double barre 3mm. La plaque de montage est non incluse. La plaque passe-câbles d'entrée est avec un joint en polyuréthane. La protection contre la corrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester. Elle est grise (RAL 7035). Ses indices de protection sont IK10 (CEI62262) et IP55 (CEI60529).
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Largeur
Hauteur
Degré de protection (NEMA)
composants de la console
Matériau
Classe de protection (IP)
Finition de la surface
Couleur
Profondeur
Numéro RAL
nombre de portes