Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contrôle - H1400mxL1000mmxP845mm - IP55- gris (RAL 7035) - installation au sol - avec console et pupitre - serrure de poignée, double barre 5 mm, verrou 2 points, double barre 3 mm
Ce pupitre de contrôle sur pied PanelSeT SD dispose d'une console et d'un pupitre (1400mm (hauteur), 1000mm (largeur) et 845mm (profondeur)). La structure monobloc est pliée et soudée en acier de 1,5mm. Le coffret est composé d'une structure, 4 rails de réglage, 1 plaque passe-câbles, 2 compas pneumatiques pour couvercle de bureau, une porte de console avant. Il contient 2 béquilles mécaniques pour porte de console avant, 6 serrures pour porte avant, 1 serrure à poignée pour porte arrière, 2 portes avant et 2 portes arrière. Les portes avant et arrière sont facilement démontables et réversibles, avec une ouverture à 120°. Le verrouillage fait par serrure à poignée, double barre 5mm et serrure 2 points, double barre 3mm. La plaque de montage n'est pas incluse. Il dispose d'une plaque passe-câbles d'entrée, avec joint en polyuréthane. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester. Il est gris (RAL 7035). Son indice de protection est IP55 (IEC 60529). Son indice de protection mécanique est IK10 selon IEC 62262.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
composants de la console
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
Matériau
nombre de portes
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur