ClimaSys - capot - IP55 - aluzinc - découpe 125x125mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Largeur 180 mm
  • Hauteur 240 mm

ClimaSys - capot - IP55 - aluzinc - découpe 125x125mm - H240mmxL180mmx60mm - couvercle de joint avec 1 capot, 1 filtre - gris (RAL 7035) - acier peint - fixation par vis - IP55

 
 

Détails du produit

Emplacement de montage sur l'armoire à l'aide de vis. Dimensions de la découpe 125 x 125 mm.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grille d'aération d'armoire

Largeur

180 mm

Type de pose

fixation à vis

Matériau

aluminium

avec filtre incorporé

Oui

finition de la surface

laqué / peint

Classe de protection (IP)

IP55

pour nombre max. de ventilateurs

1

adapté à la profondeur de boîtier

800 mm

adapté à la largeur de boîtier

125 mm

Hauteur

240 mm

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

84213925

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.