Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contacteur de puissance DC, 2 pôles + 2 contacts à fermeture + 2 contacts à ouverture, 300 A/DC-1, 1000 V
Dildc
pour voir vos prix et les stocks
Type de tension commande
tension de fonctionnement CC
courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V
Type de raccordement du circuit principal
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane