Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
11 kW
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
25 A
Type de tension commande
DC
Type de raccordement du circuit principal
raccordement par borne à ressort
Tension d'alimentation de courant nominal CC
12...12 V
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
80 A
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
50 A
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
22 kW
Adapté à un montage sur rail
Non