Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
15 kW
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
32 A
Type de tension commande
AC
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
440...440 V
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
440...440 V
Type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
380...380 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
380...380 V
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
125 A
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
95 A
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
45 kW
Adapté à un montage sur rail
Non