Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - contacteur-inverseur D - verrouillage méca - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCC - avec antiparasite - 0,8 à 1,25 Uc - 25A< = 440VCA AC-1 9A< = 440VCA AC-3 - fusible 20A gG 25A gG - bornes vis-étrier
Contacteur inverseur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour les applications de commande de moteur jusqu'à 9A / 690V en AC-3 (4kW à 400V) Il fournit des bobines 24V CC basse consommation avec module de suppression des transitoires, contacts auxiliaires intégrés 2NO + 2NF (contacts miroir NF), connexion par bornes à vis-étrier Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 3600 cycles / heure et des environnements jusqu'à 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Compact (largeur 90 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis Avec raccords d'alimentation inverseurs pré-câblés, verrouillage mécanique (sans verrouillage électrique) Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
La gamme TesSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Tesys d
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
puissance de fonctionnement nominale NEMA
Degré de protection (NEMA)
Type de tension commande
tension de fonctionnement CC
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Type de raccordement du circuit principal
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
tension d'alimentation de courant nominal CC
montage possible sur barres profilées
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
fonction
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme