Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys LE3D - démarreur étoile triangle en coffret - 11kW - bobine 400Vca - H348mmxL186mmxP175,5mm - IP65 - démarreur star-delta protégé - application : standard - catégorie d'emploi : AC-3
Ce démarreur en coffret TeSys Control avec contacteur est adapté aux moteurs 3P avec commande en étoile-triangle jusqu'à 11kW à 400V AC-3. Il doit être complété du relais de surcharge Deca pour la protection du moteur contre la surcharge. Il permet un démarrage étoile-triangle du moteur 3 phases : ON par bouton-poussoir vert, OFF par bouton-poussoir rouge. Il dispose d'options : pas de bouton-poussoir, bouton-poussoir « Reset » uniquement Il est en ABS auto-extinguible et dispose d'un degré de protection IP65. Il comprend 3 contacteurs précâblés LC1D avec circuit de commande 400V 50/60Hz.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Type de tension commande
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Classe de protection (IP)
Type de raccordement du circuit principal
type de tension de fonctionnement
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
montage possible sur barres profilées
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
fonction
Largeur
Multiple de vente
Code Douane