Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
Type de tension commande
AC/DC
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
adapté à un disjoncteur
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur
Oui
Tension d'alimentation de courant nominal CC
200...350 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
200...240 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
200...240 V
Finition du raccordement électrique
raccordement à vis
adapté à un relais de surcharge
Non
adapté à un commutateur
Non
Consommation d'énergie
39 W