TeSys GV - jeu de barre tripolaire - 63A - 3 dérivations - pas 45 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 45
  • Nbre de pôles 3
  • nombre de phases 3

TeSys GV - jeu de barre tripolaire - 63A - 3 dérivations - pas 45 mm - 3P - peigne de raccordement - tension assignée d'isolement : 690V - longueur : 134mm - compatibilité gammes : TeSys GV2, TeSys K, TeSys U

 
 

Détails du produit

Jeu de barres TeSys GV, triphasé, 63A/690V, pour le câblage parallèle en amont de groupes de démarreurs de moteurs composés de disjoncteurs GV2 ou de porte-fusibles LS1D32. Pour une utilisation avec des borniers à vis étriers, il est composé de 3 trappes de dérivation pour la mise en parallèle de 3 appareils avec un pas de 45 mm. L'utilisation d'un bornier GV1G09 ou GV2G05 est recommandée pour alimenter les jeux de barres (à commander séparément).

Tesys gv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tesys gv

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Peigne de raccordement

découpable à taille voulue

Non

dimension du pas

45 mm

tension de fonctionnement nominale max. Ue

690 V

adapté au nombre d'appareils

3

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

finition du raccordement électrique

fourchette

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

largeur en nombre de modules

45

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

11 kA

Longueur

135 mm

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

63 A

nombre de phases

3

isolé

Oui

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.