Type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
sensible à une défaillance de phase
Oui
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
18...18 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
50 kA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
4 kW
technique de déclenchement
magnétique
Finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
Type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
avec protection thermique contre la surcharge
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Tension de fonctionnement normale
690...690 V
Avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
Courant permanent nominal Iu
18 A
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW